曜日別特売

ドアノブ振動感知アラーム

ドアノブ振動感知アラーム - HACドアノブ振動感知アラーム - HACドアノブ振動感知アラーム - HACドアノブ振動感知アラーム - HACドアノブ振動感知アラーム - HACドアノブ振動感知アラーム - HAC

ドアノブにかけるだけの振動感知アラーム
工具を使わずにドアノブにかけるだけで使用可能な振動感知アラームです。扉や窓が振動すると大音量で警報が鳴ります。ドアノブや窓のハンドル・クレセントなど様々な形状に対応可能です。音量:120db。アラーム音:2種。振動感知感度調節可能です。単4乾電池×3本使用します。(別売り)
材質:PP、ABS。サイズ:本体:70×20×140mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、ABS寸法(mm)本体:70×20×140内容量1個
注意
※単4乾電池×3本 別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612229135706
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする