大阪魂
チタン 寸切り 両面取り
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途
軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。
仕様
両平先(両面取り)
材質
チタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
263
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66118416
ZB-TI-620
20
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118425
ZB-TI-520
20
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118441
ZB-TI-320
20
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118450
ZB-TI-625
25
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118459
ZB-TI-820
20
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118468
ZB-TI-420
20
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118477
ZB-TI-525
25
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118486
ZB-TI-325
25
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118495
ZB-TI-630
30
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118511
ZB-TI-825
25
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118520
ZB-TI-425
25
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118529
ZB-TI-530
30
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118538
ZB-TI-635
35
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118547
ZB-TI-330
30
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118556
ZB-TI-1020
20
1.5
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
66118565
ZB-TI-640
40
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118581
ZB-TI-430
30
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118590
ZB-TI-535
35
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118599
ZB-TI-830
30
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118608
ZB-TI-335
35
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118617
ZB-TI-540
40
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118626
ZB-TI-645
45
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118635
ZB-TI-435
35
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118651
ZB-TI-835
35
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118660
ZB-TI-340
40
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118669
ZB-TI-1025
25
1.5
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
66118678
ZB-TI-650
50
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118687
ZB-TI-545
45
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118696
ZB-TI-840
40
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118705
ZB-TI-1225
25
1.75
M12
オープン
取扱い終了
返品不可
66118721
ZB-TI-345
45
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118730
ZB-TI-440
40
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118739
ZB-TI-655
55
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118748
ZB-TI-1030
30
1.5
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
66118757
ZB-TI-550
50
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118766
ZB-TI-350
50
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118775
ZB-TI-445
45
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118791
ZB-TI-845
45
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118800
ZB-TI-660
60
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118809
ZB-TI-1230
30
1.75
M12
オープン
取扱い終了
返品不可
66118818
ZB-TI-555
55
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118827
ZB-TI-450
50
0.7
M4
オープン
取扱い終了
返品不可
66118836
ZB-TI-1035
35
1.5
M10
オープン
取扱い終了
返品不可
66118845
ZB-TI-665
65
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118861
ZB-TI-850
50
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118870
ZB-TI-355
55
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
66118879
ZB-TI-560
60
0.8
M5
オープン
取扱い終了
返品不可
66118888
ZB-TI-670
70
1
M6
オープン
取扱い終了
返品不可
66118897
ZB-TI-855
55
1.25
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
66118906
ZB-TI-360
60
0.5
M3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ