CBNチップ 6QS-WXGQ

CBNチップ 6QS-WXGQ - タンガロイCBNチップ 6QS-WXGQ - タンガロイ
材質BM05M刃数6寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35内容量1箱(2個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661269656QS-WXGQ040302SPL BM05M1.80.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661269816QS-WXGQ040304SPL BM05M1.80.4
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661269996QS-WXGQ040308SPL BM05M1.70.8
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661270176QS-WXGQ040302SPR BM05M1.80.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661270266QS-WXGQ040304SPR BM05M1.80.4
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661270516QS-WXGQ040308SPR BM05M1.70.8
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする