曜日別特売

ZARAX 滑り止めテープ

ZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープ - タカハラコーポレーション

優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。

用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66133335P5010BK50100.9±0.2PVC
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133351P5010Y50100.9±0.2PVC
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133360P5010GY50100.9±0.2PVCグレー
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133369P5010TR50100.9±0.2PVCトラ
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133378A5010BK50100.85±0.2アルミ
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66133387A5010TR50100.85±0.2アルミトラ
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする