荘快堂
暑寒対応脚絆マジックタイプ(アイスちゃん付)
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。
保冷剤、カイロ挿入ポケット付・(K-1)アイスちゃん2個付です。
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約110(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)/水・高吸水ポリマー(保冷剤)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66218008
K-41 中
22~32
33~43
¥
2,980
¥
2,689
¥
2,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66218017
K-41 大
26~36
37~47
¥
2,980
¥
2,689
¥
2,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください