荘快堂
脚絆マジックタイプ
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。保冷剤、カイロ挿入ポケット付
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約110(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66217965
K42-M 中
22~32
33~43
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66217981
K42-M 大
26~36
37~47
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください