Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
平均演色評価数(Ra)
84
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
内容量
1本
注意
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66217895
FLR40SEXNMXF3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください