荘快堂
安全脚絆マジックタイプ
素早く巻ける!マジックタイプの脚絆です。
保冷剤、カイロ挿入ポケット付です。
ステンレス製スネ防護板入り切創緩和防護材入りです。
用途
一般作業
色
黒
質量(g)
約180(片足平均値)
主材質
化学繊維(表、裏)/金属(防護材)
かかとからの長さ(cm)
23(平均値)
内容量
1足
注意
※防護材は切創などの被害緩和を想定したもので完全に防ぐものではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66217990
K-52M 中
22~32
33~43
¥
3,180
¥
2,689
¥
2,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66217999
K-52M 大
26~36
37~47
¥
3,180
¥
2,689
¥
2,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください