曜日別特売

DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラDC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 - カシムラ

USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)
USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。
空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。
USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。
暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。
DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。

本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66231755DC-078
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする