曜日別特売

DC-PD65W USB2ポート コンパクト

DC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラDC-PD65W USB2ポート コンパクト - カシムラ

USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。
超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。
USB-CはPDの高速充電に対応。
USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。
暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。
DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。

本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66231746DC-073
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする