LEDタッチテーブルライト

LEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワンLEDタッチテーブルライト - トレードワン

傘型の特徴的なデザインが印象的なインテリアライトです。操作が簡単なタッチセンサー式で、点灯と3種類のライトカラー切替が可能です。長押しをすることでお好みの明るさへ無段階調光ができます。
USB充電式でお好みの場所で使用可能、一度の充電で約2.5~5時間使用可能です。

付属品充電用USBケーブル材質ABS質量(g)334電源リチウムイオン電池1200mAh(USB充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×138×195入力DC5V1A連続使用時間(時間)2.5~5(弱光時)充電時間(時間)約4明るさ(Lm)最大190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6623026760190
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする