トレードワン
LEDタッチドロップランタン
USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。
付属品
USB電源ケーブル
材質
ポリカーボネート、ABS
質量(g)
310
電源
USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×226
充電時間(時間)
約3.5
モード
弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階
光束(Lm)
最大240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66230276
90103
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください