キスウェル(旧:高麗溶接棒)
Ni及びNi合金ミグ溶接ソリッドワイヤー
インコネル625。インコロイ825とオーステナイトステンレス鋼の溶接と9%Ni鋼の肉盛り溶接に使用されます。
仕様
ワイヤの化学成分の一例(%):C:0.01、Si:0.08、Mn:0.03、Cr:22.24、Ni:63.80、Mo:8.67、Nb:3.36
寸法(mm)
1.2
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3334
伸び(%)
54
引張強度(MPa)
770
耐圧力(MPa)
491
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66237319
KW-M625
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください