曜日別特売

湯煎式卓上電気スープジャー 10L

湯煎式卓上電気スープジャー 10L - リアルシステム

美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。
ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。
温度ダイヤル1つの簡単操作。35~95度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。
ふたはもちろん、ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。
レードルをポットに入れた状態で蓋ができる切り込み穴が付属しています。
片側だけ開いて中身を取り出せる片側開閉蓋を採用しており、蓋を置かずに済むので周りを汚すことがありません。
便利なマグネットプレートとペーパーメニューが付属しています。
味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。

材質ステンレス、鉄質量(kg)4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300~430電源コード(m)130設定温度(℃)30~95外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ふた・脚含む)35×36.5×36.5満水容量(L)10(許容量9)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポット:21.5×21.5×25内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※空だきは絶対にしないでください。
※最低でも一日1回は、水の入れ替えをおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237940RDS-100S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする