SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ねじの種類
ろ過度(μm)
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66240268
AW30-F03BCE-7-10-D
ブラケット付
G
10
ポリカーボネートケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66240469
AW30K-03G-67-2-D
取付オプションなし
Rc
2
ナイロンケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください