杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き

杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂杉中華セイロ直径18cm 2段セットステンレス鍋付き+ブラシ付き - 神堂

蒸しせいろを気軽に楽しめる2段セット。
中華セイロは側面に杉、天面底に竹、取っ手に藤、留めに桜皮を使用した天然素材100%のセイロです。
IH対応のセイロ用ステンレス鍋付き。
セイロのお手入れ(洗浄時)に便利な竹柄ブラシ付き。
スノコや編み目の隙間など細部の汚れを落とすのに最適です。

用途蒸し器 蒸しセイロ 蒸し野菜材質セイロ/竹・杉・藤・桜、ステンレス鍋/18-0ステンレス、竹ブラシ/竹・PBT直径(Φcm)セイロ:約18寸法(cm)セイロ蓋/約18×高さ4、セイロ本体/約18×5.5×2個、ステンレス鍋/約20.5(20)×6、竹ブラシ/約1.2×17.5内容量1セット
注意
※使用前は軽く水で濡らしてください。
※使用後は水洗いをして水分を拭き取り乾燥させてから保管してください。
※電子レンジ・オーブンなどには対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66240277-
9,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする