AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC

視認性&耐環境性向上

用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40ブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243016AL40-02-36R-D1/4Rcナイロンケース
5,620
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
返品不可
66243041AL40-F04-23R-D1/2G金属ケース
5,730
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする