ポータブル濁度計

ポータブル濁度計 - HORIBA

下水や排水などの水質管理から食品・飲料などラボにおける品質管理まで多様な環境での濁度測定に貢献します。

その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液【必要試料量】10mL測定範囲0.00~2000 NTU電源単3 アルカリ乾電池 4 本(Ni-MH 充電池使用可)測定項目濁度表示分解能有効数字最大4 桁、0.00 ~ 19.99 NTU、20.0 ~ 199.9 NTU、200 ~ 2000 NTU正確度±%【正確性(直線性)】0.00 ~ 1000 NTU/ 読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方、1001~ 2000 NTU/ 読み値の±3%(バイアル瓶、標準液の誤差を除く)測定方法透過90度散乱法測定時間約20 秒対応PC接続(※別途、USB通信ケーブル必要) / プリンタ接続 (※別途、プリンタ出力ケーブル必要)検出器シリコンフォトダイオード光源近赤外LED 860 nm準拠規格ISO7027、DIN EN 27027繰返し性読み値の±2% または ±0.02 NTU の大きい方防塵防水性能IP67 相当(バイアル瓶挿入部を除く)待機時消費電力(W)電池電圧6V 5mA 以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242535LAQUA-TB220
125,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする