六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ - 池田金属工業

特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。

用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
注意
※材質:SUS304相当材
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
長さ(mm)
頭部形状
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66241020M3 x 41パック(50本)全ネジSUS3044六角穴付M3
オープン
324
356(税込)
4日以内出荷
66241029M3 x 51パック(50本)全ネジSUS3045六角穴付M3
オープン
358
394(税込)
4日以内出荷
66241038M3 x 61パック(50本)全ネジSUS3046六角穴付M3
オープン
370
407(税込)
4日以内出荷
66241047M3 x 81パック(50本)全ネジSUS3048六角穴付M3
オープン
376
414(税込)
4日以内出荷
66241056M3 x 101パック(50本)全ネジSUS30410六角穴付M3
オープン
380
418(税込)
4日以内出荷
66241065M3 x 121パック(50本)全ネジSUS30412六角穴付M3
オープン
480
528(税込)
4日以内出荷
66241081M3 x 141パック(50本)全ネジSUS30414六角穴付M3
オープン
514
565(税込)
4日以内出荷
66241090M3 x 151パック(50本)全ネジSUS30415六角穴付M3
オープン
440
484(税込)
4日以内出荷
66241099M3 x 161パック(50本)全ネジSUS30416六角穴付M3
オープン
474
521(税込)
4日以内出荷
66241108M3 x 181パック(50本)全ネジSUS30418六角穴付M3
オープン
476
524(税込)
4日以内出荷
66241117M3 x 201パック(50本)全ネジSUS30420六角穴付M3
オープン
498
548(税込)
4日以内出荷
66241126M4 x 51パック(50本)全ネジSUS3045六角穴付M4
オープン
534
587(税込)
4日以内出荷
66241135M4 x 61パック(50本)全ネジSUS3046六角穴付M4
オープン
506
557(税込)
4日以内出荷
66241151M4 x 81パック(50本)全ネジSUS3048六角穴付M4
オープン
470
517(税込)
4日以内出荷
66241160M4 x 101パック(50本)全ネジSUS30410六角穴付M4
オープン
564
620(税込)
4日以内出荷
66241169M4 x 121パック(50本)全ネジSUS30412六角穴付M4
オープン
570
627(税込)
4日以内出荷
66241178M4 x 141パック(50本)全ネジSUS30414六角穴付M4
オープン
666
733(税込)
4日以内出荷
66241187M4 x 151パック(50本)全ネジSUS30415六角穴付M4
オープン
732
805(税込)
4日以内出荷
66241196M4 x 161パック(50本)全ネジSUS30416六角穴付M4
オープン
758
834(税込)
4日以内出荷
66241205M4 x 181パック(50本)全ネジSUS30418六角穴付M4
オープン
760
836(税込)
4日以内出荷
66241221M4 x 201パック(50本)全ネジSUS30420六角穴付M4
オープン
772
849(税込)
4日以内出荷
66241230M4 x 251パック(50本)全ネジSUS30425六角穴付M4
オープン
948
1,043(税込)
4日以内出荷
66241239M5 x 81パック(40本)全ネジSUS3048六角穴付M5
オープン
568
625(税込)
4日以内出荷
66241248M5 x 101パック(40本)全ネジSUS30410六角穴付M5
オープン
610
671(税込)
4日以内出荷
66241257M5 x 121パック(40本)全ネジSUS30412六角穴付M5
オープン
544
598(税込)
4日以内出荷
66241266M5 x 141パック(40本)全ネジSUS30414六角穴付M5
オープン
736
810(税込)
4日以内出荷
66241275M5 x 151パック(40本)全ネジSUS30415六角穴付M5
オープン
836
920(税込)
4日以内出荷
66241291M5 x 161パック(40本)全ネジSUS30416六角穴付M5
オープン
752
827(税込)
4日以内出荷
66241300M5 x 181パック(40本)全ネジSUS30418六角穴付M5
オープン
952
1,047(税込)
4日以内出荷
66241309M5 x 201パック(40本)全ネジSUS30420六角穴付M5
オープン
824
906(税込)
4日以内出荷
66241318M5 x 221パック(40本)全ネジSUS30422六角穴付M5
オープン
944
1,038(税込)
4日以内出荷
66241327M5 x 251パック(40本)全ネジSUS30425六角穴付M5
オープン
912
1,003(税込)
4日以内出荷
66241336M6 x 81パック(40本)全ネジSUS3048六角穴付M6
オープン
924
1,016(税込)
4日以内出荷
66241345M6 x 101パック(40本)全ネジSUS30410六角穴付M6
オープン
624
686(税込)
4日以内出荷
66241361M6 x 121パック(40本)全ネジSUS30412六角穴付M6
オープン
684
752(税込)
4日以内出荷
66241370M6 x 141パック(40本)全ネジSUS30414六角穴付M6
オープン
714
785(税込)
4日以内出荷
66241379M6 x 151パック(40本)全ネジSUS30415六角穴付M6
オープン
724
796(税込)
4日以内出荷
66241388M6 x 161パック(40本)全ネジSUS30416六角穴付M6
オープン
736
810(税込)
4日以内出荷
66241397M6 x 181パック(40本)全ネジSUS30418六角穴付M6
オープン
804
884(税込)
4日以内出荷
66241406M6 x 201パック(40本)全ネジSUS30420六角穴付M6
オープン
794
873(税込)
4日以内出荷
66241415M6 x 221パック(40本)全ネジSUS30422六角穴付M6
オープン
944
1,038(税込)
4日以内出荷
66241431M6 x 251パック(40本)全ネジSUS30425六角穴付M6
オープン
884
972(税込)
4日以内出荷
66241440M6 x 301パック(40本)全ネジSUS30430六角穴付M6
オープン
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
66241449M8 x 121パック(30本)全ネジSUS30412六角穴付M8
オープン
944
1,038(税込)
4日以内出荷
66241458M8 x 151パック(30本)全ネジSUS30415六角穴付M8
オープン
1,050
1,155(税込)
4日以内出荷
66241467M8 x 161パック(30本)全ネジSUS30416六角穴付M8
オープン
1,014
1,115(税込)
4日以内出荷
66241476M8 x 181パック(30本)全ネジSUS30418六角穴付M8
オープン
1,104
1,214(税込)
4日以内出荷
66241485M8 x 201パック(30本)全ネジSUS30420六角穴付M8
オープン
1,176
1,294(税込)
4日以内出荷
66241501M8 x 221パック(30本)全ネジSUS30422六角穴付M8
オープン
1,242
1,366(税込)
4日以内出荷
66241510M8 x 251パック(30本)全ネジSUS30425六角穴付M8
オープン
1,276
1,404(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする