マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台9役

マルチクイック7 ハンドブレンダー 1台9役 - ブラウン
仕様ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はいセット内容マルチクイック 7 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、マルチウィスクビーターフードプロセッサー 1.5 L、カッター、ツールホルダー、こねベラ、スライス、せん切り(細)、せん切り(太)、ビーカー(フタ付)消費電力(W)500電源コード1.2 mアタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243111MQ7075XB
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする