曜日別特売

マルチクイック9 ハンドブレンダー 1台14役

マルチクイック9 ハンドブレンダー 1台14役 - ブラウン
仕様ソフトグリップハンドル: はい、BPAフリー (食品と接触するアタッチメント): はい、チャイルドセーフティロック: はいセット内容マルチクイック 9 ハンドブレンダー本体(アクティブブレードシャフト)、フードプロセッサー2.0L、スライス、せん切り(細)、せん切り(太)、ダイサー、マルチウィスクビーター、専用スタンド、500mlチョッパー(カッター)、おろしディスク、マッシャー、カッター、専用計量カップ 600ml、Slicing Insert、ビーカー(フタ付)、専用スパチュラブラック/シルバー/ライトグリーン消費電力(W)500材質(刃)ステンレス電源コード1.2 mアタッチメント食器洗い機対応のアタッチメント内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243120MQ9197XLJ
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする