飛行機エンジンの組立キット 星形5気筒エンジンモデル

飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)飛行機エンジンの組立キット  星形5気筒エンジンモデル - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【完成後はモーターでリアルに動く!星型エンジン模型】
約250点の金属パーツをネジで組立ていきます。
リアル形状と構造でエンジンの理解ができ、エンジン組立技師の気分が味わえます。
完成後は内蔵バッテリーとモーターでリアルに駆動します。
エンジンの構造まで実物と同様な動きをするので、エンジンがどう動いているのかを理解することもできます。
零戦に搭載されたエンジンの前進になる5気筒の星形エンジン。
5つのピストンが順次に作動してクランクシャフトを回転させます。
精巧に作られた金属パーツ
パーツは亜鉛合金などで作られた金属パーツがほとんど。
接着剤等は使用せずに同梱された工具を使ってネジで固定していきます。
組み上げると見えない部分まで精密に作られています。
構造を実物のエンジンと同様の構造にして星形エンジンが複雑な原理で動作している様子が理解できます。
滅多に見ることのない星形エンジンの内部構造までリアルに再現されています。

材質アルミ合金+ステンレス銅寸法(mm)約199×199×114仕上アルマイト構成230パーツ製品質量(g)約900充電時間約2時間充電電圧(V)DC 5 USB組立時間約4時間動作時間1.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242648FA-5C
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする