テラモト
2Wayサインスタンド ブラック
プレートを裏返してセットするだけで1台で2パターンの角度が使える便利なサインスタンドです。
材質
本体:スチールに粉体塗装、プレート:アクリル(透明)
スタッキング
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243908
SU-657-300-7
約3.6
A4(横)
【プレート斜め使用時】317×280×1150【プレート垂直使用時】317×280×1170
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66243917
SU-657-303-7
約4.7
A3(横)
【プレート斜め使用時】440×330×1143【プレート垂直使用時】440×330×1170
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください