テラモト
ホテルリネンワゴン回収袋 ファスナー付
リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。
材質
ナイロン
質量(kg)
約2.1
色
ブラック
容量(L)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約475×300×750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66244197
DS-573-100-7
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください