ベルトパーテーションLight ブラック

ベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモトベルトパーテーションLight ブラック - テラモト

軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。

材質ベース・ポール:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン(48mm巾)質量(kg)4.3ベルト長さ(m)3.3ベルト色支柱径(Φmm)Φ50.8直径×高さ(mm)Φ360×902内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66244145SU-661-501-7
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする