テラモト
デッキブラシE 緑毛
玄関やトイレなどのコンクリートやタイルの汚れを落とすのに便利です。
材質
ブラシ:PET、ヘッド:PP、柄:スチール、柄先端樹脂部:PP
質量(g)
約500
柄径(Φmm)
約22
柄長さ(mm)
約1180
ヘッド幅(mm)
約170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243996
CL-844-218-1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください