brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ
黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
色
テープ:白・黄・赤・青・透明
テープ幅(mm)
各12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
各8
文字色
黒文字
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
TZe-31VA
エコマーク認定番号
18 112 090
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247435
TZe-31VA
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください