brother(ブラザー)
ピータッチ ラミネートテープ
色
テープ:サテンゴールド(つや消し)
テープ幅(mm)
24
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
5
文字色
黒文字
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
TZe-MQ851
エコマーク認定番号
18 112 090
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247451
TZe-MQ851
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください