曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ)

キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光/スポーツタイプ) - 保土ヶ谷電子販売

強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護するスポーツタイプのカジュアルなサングラスです。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レンズ色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66248187CSP-S007-127シルバーミラー42×144×125クリアグレー17
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248196CSP-S007-227レッドミラー42×144×125クリアレッド14
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248205CSP-S007-327ブルーミラー42×144×125クリアネイビー13
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248221CSP-S008-126スモーク48×145×126ブラック11
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248230CSP-S008-226ブラウン48×145×126メタリックレッド15
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248239CSP-S008-326スモーク48×145×126メタリックブルー11
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248248CSP-S009-123スモーク43×140×130ブラック11
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248257CSP-S009-223ブラウン43×140×130メタリックレッド15
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248266CSP-S009-323スモーク43×140×130ガンメタル11
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする