キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス)

キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス) - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光サングラスです。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

質量(g)30レンズ色スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×145×130フレーム色ブラック可視光線透過率(%)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66247977CSO-004-1
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする