曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ)

キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光クリップアップ) - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。レンズの上に装着して使えるクリップアップタイプ。トンネルや夜間など暗い場所でのご使用時にはレンズを跳ね上げることで明るい視界をすぐに確保します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
レンズ色
レンズサイズ(mm)
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66247941CSC-001-1約10クリップアップスモーク42×608
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247950CSC-001-2約10クリップアップブラウン42×6012
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
主画像66247959CSC-004-1約8ナイトドライブクリップアップイエロー49×6144
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする