曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式)

キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(オーバーグラス/跳ね上げ式) - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。眼鏡の上から掛けられるオーバーグラスタイプの偏光レンズサングラス。跳ね上げ式で視界の切替もスムーズです。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×135×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66247995CSO-005-1スモークブラック12
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248011CSO-005-2ブラウンブラウンデミ15
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする