曜日別特売

キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光)

キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(UV/偏光) - 保土ヶ谷電子販売

強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護するカジュアルなサングラスです。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

可視光線透過率(%)14内容量1個
全8種類を絞り込む
レンズ色
フレーム色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レンズ色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66248108CSP-010-125スモーク/レッドミラー48×140×142シャイニーブラック/レッド
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248117CSP-010-225スモーク/シルバーミラー48×140×142シャイニーブラック/グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248126CSP-011-124スモーク/ブルーミラー50×145×137マットブラック/ブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248135CSP-011-224スモーク/グリーンミラー50×145×137マットブラック/ブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248151CSP-012-126スモーク/オレンジミラー45×143×135シャイニーブラック/オレンジ
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248160CSP-012-226スモーク/ブルーミラー45×143×135シャイニーブラック/ブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248169CSP-013-125スモーク/レッドミラー47×143×144マットブラック/レッド
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248178CSP-013-225スモーク/ブルーミラー47×143×144マットブラック/ブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする