キャプテンスタッグサングラス(偏光)

キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売キャプテンスタッグサングラス(偏光) - 保土ヶ谷電子販売

アウトドアからファッションまで様々なシーンに適したシンプルなデザイン。強い日差しから出る眩しさや紫外線から目を保護します。当製品は偏光をカットするレンズを採用しており、眩しいギラついた光を防ぎクリアな視界を提供します。。※これらの商品はキャプテンスタッグ株式会社よりライセンスを受け、保土ヶ谷電子販売株式会社の責任のもと製造されたものです。

内容量1個
全9種類を絞り込む
レンズ色
フレーム色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レンズ色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
フレーム色
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66248020CSP-001-129ブラウン38×150×140ブラウン13
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248029CSP-001-229スモーク38×150×140シルバー13
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248038CSP-001-329グリーン38×150×140ガンメタル13
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248047CSP-002-127ブラウン38×142×140ガンメタル12
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248056CSP-002-227スモーク38×142×140マットブラック9
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248065CSP-002-327スモーク38×142×140シルバー9
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248081CSP-003-127スモーク43×142×142ガンメタル9
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248090CSP-003-227ブラウン43×142×142ブラウン12
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
主画像66248099CSP-003-327グリーン43×142×142ガンメタル12
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする