ふんわり広がるバルーンシルエットがかわいい大人気の衣装ベースシリーズのバルーン型オールインワンです。ふんわり広がるかわいいシルエットが特長で、動きに合わせて形がきれいに見えます。肩と裾がゴム仕様になっており、簡単に着脱できて動きやすいデザイン。不織布製で軽くて丈夫、撥水性もあり扱いやすい素材です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、かわいい衣装づくりにぴったりの一着です。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:総丈:約480mm、胸囲:約540~1200mm、裾回り:約600~1200mm