曜日別特売

ソフトサテン 学ラン

ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン 学ラン - アーテック[学校教材・教育玩具]

光沢サテンでステージ映え着るだけでかっこいい学ラン衣装
大人気の衣装ベースシリーズの学ランタイプです。光沢のあるサテン生地を使用した、黒の学ラン風衣装で、着るだけでかっこよく決まります。スナップボタンで着脱が簡単にでき、発表会やイベント、コスプレ衣装としても活躍。軽くて扱いやすい素材で、ステージ映えするデザインです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかっこいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:ポリエステル。サイズ:総丈:約410mm、肩幅:約300m、袖丈:約305mm、身幅:約400mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル肩幅(cm)30袖丈(cm)30.5総丈(cm)41身幅(cm)40内容量1枚
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6625005919358
1,160
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする