防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。
マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。
工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。

用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブラック(黒)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66253175ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラック11
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253236ポリエチレンネット25mm 1×2 ブラック21
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253297ポリエチレンネット25mm 1×3 ブラック31
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253358ポリエチレンネット25mm 2×2 ブラック22
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253419ポリエチレンネット25mm 1×4 ブラック41
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253480ポリエチレンネット25mm 1×5 ブラック51
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253541ポリエチレンネット25mm 2×3 ブラック32
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253595ポリエチレンネット25mm 1×6 ブラック61
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253656ポリエチレンネット25mm 1×7 ブラック71
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253717ポリエチレンネット25mm 2×4 ブラック42
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253778ポリエチレンネット25mm 1×8 ブラック81
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253839ポリエチレンネット25mm 3×3 ブラック33
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253900ポリエチレンネット25mm 2×5 ブラック52
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253961ポリエチレンネット25mm 1×9 ブラック91
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254015ポリエチレンネット25mm 1×10 ブラック101
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254076ポリエチレンネット25mm 2×6 ブラック62
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254137ポリエチレンネット25mm 3×4 ブラック43
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254250ポリエチレンネット25mm 2×7 ブラック72
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254259ポリエチレンネット25mm 3×5 ブラック53
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254320ポリエチレンネット25mm 2×8 ブラック82
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254381ポリエチレンネット25mm 4×4 ブラック44
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254435ポリエチレンネット25mm 3×6 ブラック63
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254496ポリエチレンネット25mm 2×9 ブラック92
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254557ポリエチレンネット25mm 4×5 ブラック54
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254618ポリエチレンネット25mm 3×7 ブラック73
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254679ポリエチレンネット25mm 2×10 ブラック102
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254740ポリエチレンネット25mm 5×5 ブラック55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254846ポリエチレンネット25mm 3×8 ブラック83
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254855ポリエチレンネット25mm 4×6 ブラック64
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254916ポリエチレンネット25mm 3×9 ブラック93
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254977ポリエチレンネット25mm 4×7 ブラック74
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255038ポリエチレンネット25mm 5×6 ブラック65
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255099ポリエチレンネット25mm 3×10 ブラック103
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255160ポリエチレンネット25mm 4×8 ブラック84
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255221ポリエチレンネット25mm 5×7 ブラック75
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255275ポリエチレンネット25mm 5×8 ブラック85
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255336ポリエチレンネット25mm 4×9 ブラック94
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255397ポリエチレンネット25mm 4×10 ブラック104
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255458ポリエチレンネット25mm 5×9 ブラック95
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255519ポリエチレンネット25mm 5×10 ブラック105
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする