防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。
マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。
工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。

用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブラウン(茶)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目内容量1枚
注意
※用途以外に使用しないでください。
※周囲に補強用の6Φロープが編み込んであります。
※火の近くで使用しないでください
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66253148ポリエチレンネット25mm 1×1 ブラウン11
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253209ポリエチレンネット25mm 1×2 ブラウン21
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253270ポリエチレンネット25mm 1×3 ブラウン31
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253331ポリエチレンネット25mm 2×2 ブラウン22
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253385ポリエチレンネット25mm 1×4 ブラウン41
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253446ポリエチレンネット25mm 1×5 ブラウン51
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253507ポリエチレンネット25mm 2×3 ブラウン32
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253568ポリエチレンネット25mm 1×6 ブラウン61
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253629ポリエチレンネット25mm 1×7 ブラウン71
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253690ポリエチレンネット25mm 2×4 ブラウン42
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253751ポリエチレンネット25mm 1×8 ブラウン81
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253805ポリエチレンネット25mm 3×3 ブラウン33
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253866ポリエチレンネット25mm 2×5 ブラウン52
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253927ポリエチレンネット25mm 1×9 ブラウン91
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66253988ポリエチレンネット25mm 1×10 ブラウン101
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254049ポリエチレンネット25mm 2×6 ブラウン62
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254110ポリエチレンネット25mm 3×4 ブラウン43
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254189ポリエチレンネット25mm 2×7 ブラウン72
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254198ポリエチレンネット25mm 3×5 ブラウン53
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254286ポリエチレンネット25mm 2×8 ブラウン82
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254347ポリエチレンネット25mm 4×4 ブラウン44
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254408ポリエチレンネット25mm 3×6 ブラウン63
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254469ポリエチレンネット25mm 2×9 ブラウン92
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254530ポリエチレンネット25mm 4×5 ブラウン54
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254591ポリエチレンネット25mm 3×7 ブラウン73
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254645ポリエチレンネット25mm 2×10 ブラウン102
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254706ポリエチレンネット25mm 5×5 ブラウン55
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254785ポリエチレンネット25mm 3×8 ブラウン83
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254801ポリエチレンネット25mm 4×6 ブラウン64
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254889ポリエチレンネット25mm 3×9 ブラウン93
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66254950ポリエチレンネット25mm 4×7 ブラウン74
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255011ポリエチレンネット25mm 5×6 ブラウン65
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255065ポリエチレンネット25mm 3×10 ブラウン103
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255126ポリエチレンネット25mm 4×8 ブラウン84
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255187ポリエチレンネット25mm 5×7 ブラウン75
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255248ポリエチレンネット25mm 5×8 ブラウン85
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255309ポリエチレンネット25mm 4×9 ブラウン94
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255370ポリエチレンネット25mm 4×10 ブラウン104
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255431ポリエチレンネット25mm 5×9 ブラウン95
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66255485ポリエチレンネット25mm 5×10 ブラウン105
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする