曜日別特売

U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU UH-1

U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 - 土牛U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 - 土牛U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 - 土牛U字型ホルダー(溶接棒用)MUROKUU  UH-1 - 土牛

空調設備業者様の声を反映した溶接棒ホルダー。置き場に困る溶接棒を脚立や足場など、作業現場近くに引っ掛けることが可能です。また、短くなった溶接棒も収納できるように3種類の筒が取り付けられており、太い丸パイプには、断熱材用の接着剤など、様々なものを収納できます。

用途溶接棒ホルダー幅(mm)75全長(mm)350質量(g)545奥行(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6625690104533
4,670
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする