ミズケイ
安全ベスト/70mmタイプ ショート丈〈紺/白〉
正面とサイドは面ファスナーになっています
反射テープ幅70mm
背面内側にフック掛けが付いています
名前ラベルが付いています(右前身ごろ内側)
用途
建設業/工事/警備/誘導
色
紺/白
サイズ
F
質量(g)
230
着丈(cm)
50
素材
反射テープ:塩化ビニル、メッシュ:ポリエステル
胴回り(cm)
約90~124
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66255616
5917702
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください