TAKAGI(高儀)
シンプル角フライヤー用カス揚げ小 粗目
軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
網:SUS304、網以外:SUS430
線径(Φmm)
0.5
メッシュ
12メッシュ
目開き(mm)
1.62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66262178
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください