曜日別特売

シンプル角フライヤー用カス揚げ大 細目

シンプル角フライヤー用カス揚げ大 細目 - TAKAGI(高儀)

軽くて使いやすい
角フライヤーで使いやすい

用途業務用角フライヤーでのかす揚げに材質網:SUS304、網以外:SUS430線径(Φmm)0.29メッシュ30メッシュ目開き(mm)0.56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66262205-
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする