3M(スリーエム)
Scotch-Weld 湿気硬化型接着剤 6316BJ
対応する自動塗布機と合わせて使用することで、1mm以下も塗布可能な微細塗布用PURです。ディスプレイのガラスと筐体固定など、接着面積が十分取れない箇所の接着に有効です
色
黒
容量(mL)
30
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1656g
内容量
1箱(48本)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66257969
6316BJ 30ML
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください