まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー

まんぷく日和 なめらか鶏だし粥 ハイカロリー - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・数種類の食材のうま味や香り、だしやエキスの風味を生かした、風味豊かな味わい。
・1袋で111kcalが摂れる、国産こしひかりを使用した、やさしい鶏塩風味のなめらかな鶏だし粥です。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料米粉(米(国産))、デキストリン、植物油脂、水溶性食物繊維、チキンエキス(大豆を含む)、清酒、寒天、食塩/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、増粘剤(キサンタン)アレルギー大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー111kcal、たんぱく質1.1g、脂質3.8g、炭水化物20.3g、食塩相当量0.78gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266405-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする