曜日別特売

非常用照明器具

非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具 - HotaluX(ホタルクス)

LED一体型ベース照明(非常用照明器具)

用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED内容量1セット
注意
※壁面には使用できません。
※記載されている品番はセット品番です。納品は、本体とライトユニットが別々に納品されます。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
構成
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66267839MZVB2124/16N21-N820形逆富士タイプ150mm幅100、24212.7器具本体:VBZ20-1524、ライトユニット等:DLU21621/N-N8124.4
73,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267848MZVB2123/16N21-N820形逆富士タイプ230mm幅100~24212.7器具本体:VBZ20-2323、ライトユニット等:DLU21621/N-N8124.4
74,300
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267857MZEB2127/08N21-N820形埋込下面開放タイプ190mm幅100~2427.1器具本体:EBZ20-1927、ライトユニット等:DLU20821/N-N8107
76,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267866MZMB4122/20N21-N840形トラフタイプ100~24214.7器具本体:MBZ40-0722、ライトユニット等:DLU42021/N-N8134.6
77,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267875MZVB4124/20N21-N840形逆富士タイプ150mm幅100~24214.7器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU42021/N-N8134.6
77,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267891MZAB4122/20N21-N840形両反射笠タイプ100~24214.7器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU42021/N-N8131.9
77,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267900MZVB4123/20N21-N840形逆富士タイプ230mm幅100~24214.7器具本体:VBZ40-2323、ライトユニット等:DLU42021/N-N8134.6
77,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267909MZEB2129/08N21-N820形埋込下面開放タイプ300mm幅100~2427.1器具本体:EBZ20-3029、ライトユニット等:DLU20821/N-N8108.4
77,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267927MZVB4124/32N21-N840形逆富士タイプ150mm幅100~24220.5器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU43221/N-N8154.6
79,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267936MZAB4122/32N21-N840形両反射笠タイプ100~24220.5器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU43221/N-N8151.2
79,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267945MZVB4123/32N21-N840形逆富士タイプ230mm幅100~24220.5器具本体:VBZ40-2323、ライトユニット等:DLU43221/N-N8154.6
79,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267961MZEB2127/16N21-N820形埋込下面開放タイプ190mm幅100~24212.7器具本体:EBZ20-1927、ライトユニット等:DLU21621/N-N8119.6
80,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267970MZMB4122/40N21-N840形トラフタイプ100~24226.2器具本体:MBZ40-0722、ライトユニット等:DLU44021/N-N8151.1
80,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267979MZVB4124/40N21-N840形逆富士タイプ150mm幅100~24226.2器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU44021/N-N8151.1
80,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267988MZAB4122/40N21-N840形両反射笠タイプ100~24226.2器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU44021/N-N8147.7
81,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267997MZVB4123/40N21-N840形逆富士タイプ230mm幅100~24226.2器具本体:VBZ40-2323、ライトユニット等:DLU44021/N-N8151.1
81,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268006MZEB2129/16N21-N820形埋込下面開放タイプ300mm幅100、24212.7器具本体:EBZ20-3029、ライトユニット等:DLU21621/N-N8121.2
81,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268015MZEB4129/20N21-N840形埋込下面開放タイプ300mm幅100~24214.7器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU42021/N-N8131.9
84,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268031MZMB4122/52N21-N840形トラフタイプ100~24233.8器具本体:MBZ40-0722、ライトユニット等:DLU45221/N-N8152.3
84,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268040MZVB4124/52N21-N840形逆富士タイプ150mm幅100~24233.8器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU45221/N-N8152.3
84,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268049MZAB4122/52N21-N840形両反射笠タイプ100~24233.8器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU45221/N-N8149.1
84,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268058MZVB4123/52N21-N840形逆富士タイプ230mm幅100~24233.8器具本体:VBZ40-2323、ライトユニット等:DLU45221/N-N8152.3
84,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268067MZEB4129/32N21-N840形埋込下面開放タイプ300mm幅100~24220.5器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU43221/N-N8151.2
86,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268076MZEB4129/40N21-N840形埋込下面開放タイプ300mm幅100~24226.2器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU44021/N-N8147.7
87,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268085MZMB4122/69N21-N840形トラフタイプ100~24244.3器具本体:MBZ40-0722、ライトユニット等:DLU46921/N-N8154.1
88,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268101MZVB4124/69N21-N840形逆富士タイプ150mm幅100~24244.3器具本体:VBZ40-1524、ライトユニット等:DLU46921/N-N8154.1
88,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268110MZAB4122/69N21-N840形両反射笠タイプ100~24244.3器具本体:ABZ40-1522、ライトユニット等:DLU46921/N-N8150.7
88,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268119MZVB4123/69N21-N840形逆富士タイプ230mm幅100~24244.3器具本体:VBZ40-2323、ライトユニット等:DLU46921/N-N8154.1
88,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268128MZEB4129/52N21-N840形埋込下面開放タイプ300mm幅100~24233.8器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU45221/N-N8149.1
91,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66268137MZEB4129/69N21-N840形埋込下面開放タイプ300mm幅100~24244.3器具本体:EBZ40-3029、ライトユニット等:DLU46921/N-N8150.7
95,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66267821MZVB2124/08N21-N820形逆富士タイプ150mm幅100~2427.1器具本体:VBZ20-1524、ライトユニット等:DLU20821/N-N8111.2
69,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
66267830MZVB2123/08N21-N820形逆富士タイプ230mm幅100~2427.1器具本体:VBZ20-2323、ライトユニット等:DLU20821/N-N8111.2
70,300
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
66267918MZMB4122/32N21-N840形トラフタイプ100~24220.5器具本体:MBZ40-0722、ライトユニット等:DLU43221/N-N8154.6
79,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする