Asahicho(旭蝶繊維)
難燃ブルゾン 360
炎と熱から身を守るデザイン性に優れた難燃ワークウェア、アシンメトリーで魅せる一着 混率:綿100%
用途
現場からの要望によりデザイン面を重視して生まれた難燃ワークウェアです。デザインだけじゃない確かな難燃性能があります。
色
ブラウン
サイズ
6L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
74
色番
13
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66279240
360
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください