プリンス電機
高演色形蛍光ランプ
蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。
印刷物などの色検査などに使用されています。
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277831
FL20SS・D-EDL-D65
128
680
2000以上
0.36
20
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66277840
FLR40S・N-EDL/M
244
2200
10000以上
0.42
40
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください