曜日別特売

イエローランプ

イエローランプ - プリンス電機

ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット
高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。
ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。
食品工場等の防虫用にも使用されています。

口金G13光色純黄色質量(g)263管径(Φmm)32.5全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198内容量1箱(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管長(mm)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277271FLR40S・Y/MA/P119832.5
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする