プリンス電機
イエローランプ
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット
果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)
244
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
2300
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.42
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光色
黄色
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66277280
FLR40S・Y/MA
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください