直流電源装置

直流電源装置 - プリンス電機

1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源
小型容量電源
IP67
最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)

寸法(mm)201×44×46質量(kg)0.5定格入力電圧(V)AC100~240、DC24周波数電源:50/60Hz最大出力電力(W)48最大接続台数5台最大出力電流(A)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66277858VMX-60-24
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする